Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POND BOSS PW3750 Αντλία καταρράκτη ABS 17/64 HP 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 Waterfall Pump ABS 17/64 HP 10 psi 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XZQ Μοντέλο: PW3750Cross Ref: 38EF33
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
€315.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία καταρράκτη
Συμμόρφωση εταιρείαςETL
καλώδιο Μήκος16ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο1.8
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού3720
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού1560
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού120
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού2880
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόABS
HP17/64
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
Μήκος10.5 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά19 / 64 "
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Outlet2"
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.538
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POND BOSS PW3750 Waterfall Pump ABS 17/64 HP 10 psi 120V
€315.68 /μονάδα