POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l Ψύξη / θέρμανση 20 έως 135c Χαμηλό προφίλ | AA4ALV 12C221

POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l Ψύξη/θέρμανση 20 έως 135c Χαμηλού προφίλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ALV Μοντέλο: MX7LR-20-L11BΚωδ. Σταυρού: 12C221

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,827.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο Μπάνιο
Ακρίβεια+/- 0.07 βαθμοί Γ
Χωρητικότητα7 λίτρα (χαμηλό προφίλ)
Ύψος θαλάμου5"
Μήκος θαλάμου6-3 / 16 "
Πλάτος θαλάμου5-19 / 32 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA, CE
DisplayLCD 3.25 "
Ρυθμός ροής12.8 bpm
ΤαχύτηταΑντλία 1 ταχύτητας
Θερμ. ΕλεγχοςMX (Βασικό)
Θερμ. Εύρος-20 βαθμοί έως 135 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.82
Ύψος πλοίου (cm)61.72
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕλεγχοςΑκρίβειαΕνισχυτές ACΘερμ. ΕύροςΧωρητικότηταDisplayΡυθμός ροήςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B Ψυγείο Κυκλοφορίας Μπάνιου 7 Λίτρων 120vac | AA4ALW 12C222 SD7LR-20-L11BΤυπικό ψηφιακό+/- 0.04 βαθμοί ΓStandard Digital 120 VAC / 60 Hz-20 βαθμοί έως 200 βαθμοί7 λίτρα (χαμηλό προφίλ)LCD Touch-Pad 3.75 "11 bpmΠτυχία 170€6,256.50
POLYSCIENCE AD7LR-20-L11B Ψυγείο Κυκλοφορίας Μπάνιο 7 λίτρων Χαμηλό προφίλ | AA4ALX 12C223 AD7LR-20-L11BΝΑΙ+/- 0.01 βαθμοί ΓAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-20 βαθμοί έως 200 βαθμοί7 λίτρα (χαμηλό προφίλ)LCD Touch-Pad 3.75 "20.1L /Πτυχία 200€7,637.83
POLYSCIENCE AP7LR-20-L11B Ψυγείο Κυκλοφορίας Μπάνιου 7 λίτρων Χαμηλού προφίλ | AA4ALY 12C224 AP7LR-20-L11BΝΑΙ+/- 0.01 βαθμοί ΓAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-20 βαθμοί έως 200 βαθμοί7 λίτρα (χαμηλό προφίλ)Έγχρωμη οθόνη LCD SmartTouch 4.3 "20.1L /-€9,378.34
POLYSCIENCE AD07R-20-L11B Ψυγείο Κυκλοφορητικό Μπάνιο 7 λίτρων | AA4AMD 12C229 AD07R-20-L11BΝΑΙ+/- 0.01 βαθμοί Γ--20 βαθμοί έως 200 βαθμοί7 ΛίτροLCD Touch-Pad 3.75 "20.1L /Πτυχία 200€7,561.50
POLYSCIENCE AP07R-20-L11B Ψυγείο Κυκλοφορητικό Μπάνιο 7 λίτρων | AA4AME 12C230 AP07R-20-L11BΝΑΙ+/- 0.01 βαθμοί ΓΠροηγμένο προγραμματιζόμενο 120 VAC / 60 Hz-20 βαθμοί έως 200 βαθμοί7 ΛίτροΈγχρωμη οθόνη LCD SmartTouch 4.3 "20.1L /Πτυχία 200€9,378.34
POLYSCIENCE AD07R-40-L11B Ψυγείο Κυκλοφορητικό Μπάνιο 7 λίτρων | AA4AMH 12C233 AD07R-40-L11BΝΑΙ+/- 0.01 βαθμοί ΓAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-40 βαθμοί έως 200 βαθμοί7LLCD Touch-Pad 3.75 "20.1L /Πτυχία 200€7,951.94
POLYSCIENCE AP07R-40-L11B Ψυγείο Κυκλοφορητικό Μπάνιο 7 λίτρων | AA4AMJ 12C234 AP07R-40-L11BΝΑΙ+/- 0.01 βαθμοί ΓΠροηγμένο προγραμματιζόμενο 120 VAC / 60 Hz-40 βαθμοί έως 200 βαθμοί7 ΛίτροΈγχρωμη οθόνη LCD SmartTouch 4.3 "20.1L /Πτυχία 200€9,811.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l Ψύξη/θέρμανση 20 έως 135c Χαμηλού προφίλ
€5,827.89 /μονάδα