Προηγμένο πρόγραμμα POLYSCIENCE AP20S150-L11B. Ανοιχτό σύστημα μπάνιου 20 λίτρων | AA4APY 12C293

POLYSCIENCE Προηγμένο πρόγραμμα AP20S150-L11B. Ανοιχτό σύστημα μπάνιου 20 λίτρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4APY Μοντέλο: AP20S150-L11BΚωδ. Σταυρού: 12C293

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,807.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροηγμένο προγραμματιζόμενο σύστημα ανοιχτού μπάνιου
Ακρίβεια+/- 0.01 βαθμοί Γ
Χωρητικότητα20 Λίτρα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA, CE
Ρυθμός ροήςΠίεση 20.1 lpm, αναρρόφηση 14.7 lpm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό βάθος20.9 "
συνολικό ύψος14.9 "
συνολικό πλάτος13.5 "
ΤαχύτηταΑντλία μεταβλητής ταχύτητας
Θερμ. ΕλεγχοςΝΑΙ
Θερμ. ΕύροςΠεριβάλλον +10 βαθμοί έως 150 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)61.72
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
POLYSCIENCE AP06S150-L11B Προηγμένο Προγραμματιζόμενο Σύστημα Ανοιχτού Μπάνιου 6 λίτρων | AA4APR 12C287 AP06S150-L11B6 Λίτρα13.4 "14.9 "8.1 "€5,855.19
Προηγμένο πρόγραμμα POLYSCIENCE AP10S150-L11B. Ανοιχτό σύστημα μπάνιου 10 λίτρων | AA4APV 12C290 AP10S150-L11B10 Λίτρα13.9 "14.9 "13.5 "€6,424.10
Προηγμένο πρόγραμμα POLYSCIENCE AP28S150-L11B. Ανοιχτό σύστημα μπάνιου 28 λίτρων | AA4AQB 12C296 AP28S150-L11B28 Λίτρα20.9 "16.9 "13.5 "€7,409.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POLYSCIENCE Προηγμένο πρόγραμμα AP20S150-L11B. Ανοιχτό σύστημα μπάνιου 20 λίτρων
€6,807.29 /μονάδα