Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC C050501 Βαλβίδα ελέγχου Ορείχαλκος 1/8 Npt | AA6LHX 14F301

PNEUMADYNE INC C050501 Βαλβίδα ελέγχου ορείχαλκος 1/8 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LHX Μοντέλο: C050501Σταυρός: 14F301

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€13.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Καπάκι στο Inlet Center5-7 / 16 "
Τύπος σύνδεσης(ΣΤ) ΝΡΤ
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος1 5 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
συνολικό ύψος1 21 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος με νικέλιο Electroless
Μέγεθος1 / 8 "
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
PNEUMADYNE INC C050401 Βαλβίδα ελέγχου Brass 10-32 (f) x 10-32 (f) | AA6LHY 14F302 C050401UNF5 / 16 "53 / 64 "13 / 16 "10-32 (F) x 10-32 (F)5 / 16 "€11.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC C050501 Βαλβίδα ελέγχου ορείχαλκος 1/8 Npt
€13.86 /μονάδα