Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PNEUMADYNE INC C040101 Βαλβίδα εναλλαγής Nc 1/8 ίντσας Npt Brass | AA6LHQ 14F294

PNEUMADYNE INC C040101 Εναλλαγή βαλβίδας Nc 1/8 ίντσας Npt Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LHQ Μοντέλο: C040101Σταυρός: 14F294

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€55.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή βαλβίδας
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο / Ορείχαλκος
Συντελεστής όγκου. 42
Τύπος σύνδεσηςNPT
Τύπος λαβήςΠλαστική εναλλαγή
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Συνολικό μήκος2.1 "
Μέγεθος σωλήνα1/8
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • CFM @ 75 PSI (33.0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΤιμή
PNEUMADYNE INC F0-30-1 Εναλλαγή βαλβίδας Nc 1/8 ίντσας Npt 2.16 ίντσες Μήκος | AA6LGX 14F277 F0-30-1Αλουμίνιο / Ορείχαλκος. 24NPTΕναλλαγή2.16 "1/8 x 10-32Ορείχαλκος€36.23
PNEUMADYNE INC F11-30-44 Εναλλαγή βαλβίδας Nc 1/8 ίντσας Fnpt Brass 3 Way | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Αλουμίνιο / Ορείχαλκος. 29FNPTΕναλλαγή2.43 "1/8Ορείχαλκος€78.54
PNEUMADYNE INC F11-30-66 Βαλβίδα εναλλαγής Nc 1/4 ίντσας Push In | AA6LHA 14F280 F11-30-66Αλουμίνιο / Ορείχαλκος. 29Σπρώχνω μέσαΕναλλαγή2.54 "1 / 4 "Ορείχαλκος€79.59
PNEUMADYNE INC C030103 Εναλλαγή βαλβίδας Nc Brass 3 Way | AA6LHD 14F283 C030103Ορείχαλκος.2UNFΠλαστική εναλλαγή ελατηρίου1.71 "10-32Ορείχαλκος€37.10
PNEUMADYNE INC C040103 Βαλβίδα εναλλαγής Nc 1/8 ίντσες Npt 2.1 ίντσες Μήκος | AA6LHE 14F284 C040103Αλουμίνιο / Ορείχαλκος. 42NPTΠλαστική εναλλαγή ελατηρίου2.1 "1/8Ορείχαλκος€56.73
PNEUMADYNE INC C040403 Toggle Valve Nc 1/8 Inch Npt Αλουμίνιο / ορείχαλκος | AA6LHF 14F285 C040403Αλουμίνιο / Ορείχαλκος. 42NPTΠλαστική εναλλαγή ελατηρίου2.1 "1/8Ορείχαλκος€69.55
PNEUMADYNE INC H0-30-1 Βαλβίδα εναλλαγής Nc 1/8 ίντσες Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30-1Αλουμίνιο / Ορείχαλκος. 24NPT x ΠρότυποΕναλλαγή2.16 "1/8 x 10-32Ορείχαλκος€34.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PNEUMADYNE INC C040101 Εναλλαγή βαλβίδας Nc 1/8 ίντσας Npt Brass
€55.34 /μονάδα