PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG Σύστημα οδοφράγματος Μην εισάγετε ύψος 45 ίντσες | AF6XXN 20PF55

PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG Σήμα Barricade Μην εισάγετε ύψος 45 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6XXN Μοντέλο: 150-WHLGK1046-WREGCross Ref: 20PF55

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€163.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι οδοφράγματος
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος45 "
Μήκος3"
Υλικόπλαστικός
Ύψος πίνακα24 "
Μήκος πίνακα12 "
Πλάτος πίνακα1 / 4 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης45 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης13 "
Χρώμα ταινίαςΛευκό / Κόκκινο
Υλικό ταινίαςΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικού
Βάρος11 λίβρες
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5225
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
PLASTICADE 136-WLGQ2424-OBEG Σύστημα οδοφράγματος Μην εισάγετε 36 ώρες σε | AF6XXU 20PF60 136-WLGQ2424-OBEG36 "17 λίβρες25 "€238.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTICADE 150-WHLGK1046-WREG Σήμα Barricade Μην εισάγετε ύψος 45 ίντσες
€163.31 /μονάδα