PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Οδόφραγμα Σχολική Διασχίζοντας 45 ίντσες Ύψος | AF6XYD 20PF69

PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Πινακίδα οδοφράγματος Ύψος 45 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XYD Μοντέλο: 130-WLGQ3622-YGDGCross Ref: 20PF69

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€883.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι οδοφράγματος
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος45 "
Μήκος3"
Υλικόπλαστικός
Ύψος πίνακα36 "
Μήκος πίνακα24 "
Πλάτος πίνακα1 / 4 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης45 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης25 "
Χρώμα ταινίαςΚίτρινο πράσινο
Υλικό ταινίαςΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικού
Βάρος18 λίβρες
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.53
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
ΠΛΑΣΤΙΚΑΔΟ 150-WHLGK1093-OBEG Πινακίδα Barricade No Parking Ύψος 45 ίντσες | AF6XXP 20PF56 150-WHLGK1093-OBEG45 "11 λίβρες13 "€163.31
PLASTICADE 150-WHLGK1133-OBEG Barricade Sign Slow (vert) 45 ίντσες Ύψος | AF6XXQ 20PF57 150-WHLGK1133-OBEG45 "11 λίβρες13 "€163.31
PLASTICADE 136-WLGQ2426-OBEG Barricade Sign Αργή Ζώνη Εργασίας μπροστά | AF6XXV 20PF61 136-WLGQ2426-OBEG36 "17 λίβρες25 "€238.80
PLASTICADE 136-WLGQ2438-OBEG Barricade Sign Parking Parking κλειστό 45in H | AF6XXW 20PF62 136-WLGQ2438-OBEG36 "17 λίβρες25 "€238.80
PLASTICADE 130-WLGQ3603-WREG Οδοφράγμα Στάση Οδός Κλειστός 45 ίντσες Ύψος | AF6XXZ 20PF65 130-WLGQ3603-WREG45 "18 λίβρες25 "€291.52
PLASTICADE 130-WLGQ3626-OBEG Barricade Sign Slow Work Zone μπροστά | AF6XYA 20PF66 130-WLGQ3626-OBEG45 "18 λίβρες25 "€291.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Πινακίδα οδοφράγματος Ύψος 45 ιντσών
€883.67 /μονάδα