PLASTEC STORM14ST4P Ανεμιστήρας D/d 230/460v 1/2hp | AA4ZKR 13L126

PLASTEC STORM14ST4P Ανεμιστήρας D/d 230/460v 1/2hp

Είδος: AA4ZKR Μοντέλο: STORM14ST4PΣταυρός: 13L126

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΡουλεμάν
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 1.500 ίντσες. SP400
CFM @ 2.000 ίντσες. SP125
dBA @ 5 πόδια69.1
Βάθος19.05 "
Πλήρες φορτίο1.8/0.90
Ύψος19.52 "
Φινίρισμα στέγασηςΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.4.53 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.102 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα56YZ
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΓενικού σκοπού
Outlet Dia.4.53 "
Φάση3
ΠεριστροφήCCW
Shaft Dia.19mm
ΧαρακτηριστικάΚαμπύλη άμεσης κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού9.75 "
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Τύπος τροχούΠολυπροπυλένιο
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος16.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εφαρμογές, σχόλια (Σχεδιασμένα για εξάτμιση αναθυμιάσεων από εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα όπως εργαστήρια, χημικά φυτά και νοσοκομεία)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή Dia.Τύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραOutlet Dia.Τιμή
PLASTEC PLA20SS6P Φυσητήρας D / d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3 PLA20SS6P6.29 "Μπάλα1150711/41150Εκτέλεση πυκνωτή6.29 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTEC STORM14ST4P Ανεμιστήρας D/d 230/460v 1/2hp