PLASTEC PLA20SS6P Φυσητήρας D / d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3

PLASTEC PLA20SS6P Ανεμιστήρας D/d 115/230 V Hp 1/4

Στοιχείο: AD2BYZ Μοντέλο: PLA20SS6PCross Ref: 3MPW3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1150
CFM @ 0.250 ίντσες. SP500
CFM @ 0.500 ίντσες. SP300
dBA @ 5 πόδια43
Βάθος18.22 "
Πλήρες φορτίο5.6/2.8
Ύψος20.1 "
Στέγαση ΥλικόΓκρι και κίτρινο πολυπροπυλένιο
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.6.29 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.102 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα71
Κινητήρας HP1/4
Στροφές κινητήρα1150
Τύπος κινητήραΕκτέλεση πυκνωτή
Outlet Dia.6.29 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Shaft Dia.14mm
ΧαρακτηριστικάΚαμπύλη άμεσης κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού7.87 "
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού7.87 "
Πλάτος18.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.04
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εφαρμογές, σχόλια (Σχεδιασμένα για εξάτμιση αναθυμιάσεων από εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα όπως εργαστήρια, χημικά φυτά και νοσοκομεία)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή Dia.Τύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραOutlet Dia.Τιμή
PLASTEC STORM14ST4P Ανεμιστήρας D/d 230/460v 1/2hp | AA4ZKR 13L126 STORM14ST4P4.53 "Ρουλεμάν172556YZ1/21725Γενικού σκοπού4.53 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTEC PLA20SS6P Ανεμιστήρας D/d 115/230 V Hp 1/4