Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP, οπίσθια πίεση, πολυπροπυλένιο, σφραγίδα με σπείρωμα, μέγεθος 2 ιντσών | AA3GDG 11K395

PLAST-O-MATIC Βαλβίδα παράκαμψης RVDT200T-PP, οπίσθια πίεση, πολυπροπυλένιο, σφραγίδα με σπείρωμα, μέγεθος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GDG Μοντέλο: RVDT200T-PPΣταυρός: 11K395
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
€1,657.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης Antisiphon
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος24 11 / 16 "
Συνολικό μήκος6"
Εύρος πίεσης5 έως 100 psi
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό ελατηρίουΕπίχρυσος χάλυβας
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP, οπίσθια πίεση, πολυπροπυλένιο, σφραγίδα με σπείρωμα, μέγεθος 1/4 ίντσας | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€601.18
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP, οπίσθια πίεση, πολυπροπυλένιο, σφραγίδα με σπείρωμα, μέγεθος 1/2 ίντσας | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€656.45
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP, οπίσθια πίεση, πολυπροπυλένιο, σφραγίδα με σπείρωμα, μέγεθος 3/4 ίντσας | AA3GDD 11K392 RVDT075T-PP3 / 4 "3 / 4 "9"3"€789.30
Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP, Μέγεθος 1 ίντσας, 5 έως 100 psi | AA3GDE 11K393 RVDT100T-PP1"1"11 27 / 32 "3.5 "€813.63
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP, οπίσθια πίεση, πολυπροπυλένιο, σφραγίδα με σπείρωμα, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"€1,068.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Βαλβίδα παράκαμψης RVDT200T-PP, οπίσθια πίεση, πολυπροπυλένιο, σφραγίδα με σπείρωμα, μέγεθος 2 ιντσών
€1,657.35 /μονάδα