COXREELS 1275WL-3-250-A Καρούλι σωλήνα συγκόλλησης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 250 πόδια | CF3MCD

COXREELS 1275WL-3-250-A Καρούλι σωλήνα συγκόλλησης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MCD Μοντέλο: 1275WL-3-250-A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,383.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης23.38 16 x "
EAN0674255828445
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
συνολικό ύψος19.13 "
Συνολικό μήκος17.63 "
συνολικό πλάτος29.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS 1275W-3-100-A, εσωτερική διάγνωση 3/8 ιντσών, μήκος 100 ποδιών | CF3MBT 1275W-3-100-Α13.38 16 x "100 πόδια.19.13 "19.88 "€1,933.72
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS 1275W-3-100-H, εσωτερική διάγνωση 3/8 ιντσών, μήκος 100 ποδιών | CF3MBU 1275W-3-100-Η13.38 16 x "100 πόδια.19.13 "19.88 "€2,025.93
COXREELS 1275W-3-150-A Ελαστικός σωλήνας συγκόλλησης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 150 πόδια μήκος | CF3MBV 1275W-3-150-Α17.38 16 x "150 πόδια.19.13 "23.88 "€2,199.65
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS 1275W-3-150-H, εσωτερική διάγνωση 3/8 ιντσών, μήκος 150 ποδιών | CF3MBW 1275W-3-150-Η17.38 16 x "150 πόδια.18.63 "22.88 "-
RFQ
COXREELS 1275W-3-250-A Ελαστικός σωλήνας συγκόλλησης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 250 πόδια μήκος | CF3MBX 1275W-3-250-Α23.38 16 x "250 πόδια.19.13 "29.88 "€2,694.11
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS 1275W-3-250-H, εσωτερική διάγνωση 3/8 ιντσών, μήκος 250 ποδιών | CF3MBY 1275W-3-250-Η23.38 16 x "250 πόδια.19.13 "29.88 "€2,861.15
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS 1275WL-3-100-A, εσωτερική διάγνωση 3/8 ιντσών, μήκος 100 ποδιών | CF3MBZ 1275WL-3-100-Α13.38 16 x "100 πόδια.19.13 "19.88 "€1,355.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1275WL-3-250-A Καρούλι σωλήνα συγκόλλησης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 250 πόδια
€1,383.14 /μονάδα