Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PLAST-O-MATIC PRA200V-PP Pressure Regulator, 2 Inch Size, 5 To 125 psi | AA3AXD 11G067

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRA200V-PP, μέγεθος 2 ίντσας, 5 έως 125 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3AXD Μοντέλο: PRA200V-PPCross Ref: 11G067

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,402.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος12.75 "
Μέγεθος εισόδου2"
Μήκος7"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου2"
Εύρος ρύθμισης πίεσης5 έως 125 psi
Υλικό σφραγίδαςViton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRA025V-PV, Air Piloted, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140 βαθμοί F1 / 4 "€410.92
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRA050V-PV, Air Piloted, PVC, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140 βαθμοί F1 / 2 "€488.66
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRA075V-PV, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 5 έως 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140 βαθμοί F3 / 4 "€761.85
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRA100V-PV, Μέγεθος 1 ίντσας, 5 έως 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140 βαθμοί F1"€844.04
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRA150V-PV, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας, 5 έως 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140 βαθμοί F1.5 "€1,026.18
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRA300V-PV, Air Piloted, PVC, Μέγεθος 3 ιντσών | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140 βαθμοί F3"€1,962.38
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRA025V-PP, Air Piloted, Σφράγιση PVC, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPΠολυπροπυλένιο4 1 / 16 "1 / 4 "2"180 βαθμοί F1 / 4 "€442.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRA200V-PP, μέγεθος 2 ίντσας, 5 έως 125 psi
€1,402.66 /μονάδα