Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 7 gpm | AA3AWN 11G053

PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγισμα EPDM, PVC, μέγεθος 1 ίντσας, 7 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3AWN Μοντέλο: FC100EP-007-PVCross Ref: 11G053

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€279.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ροής
Υλικό σώματοςPVC
σύνδεσηFNPT
Διάμετρος2"
Υλικό διαφράγματοςEPDM
Ρυθμός ροής7 gpm
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος σωλήνα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πτώση πίεσης (15 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΤιμή
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 5 gpm | AA3AWL 11G051 FC100EP-005-PV5 gpm€279.72
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-006-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 6 gpm | AA3AWM 11G052 FC100EP-006-PV6 gpm€279.72
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-008-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 8 gpm | AA3AWP 11G054 FC100EP-008-PV8 gpm€279.72
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-009-PV, σφράγισμα EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 9 gpm | CD4HHU FC100EP-009-PV--
RFQ
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-010-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 10 gpm | CD4HHV FC100EP-010-PV--
RFQ
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-011-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 11 gpm | CD4HHW FC100EP-011-PV--
RFQ
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC100EP-012-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας, 12 gpm | CD4HHX FC100EP-012-PV--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγισμα EPDM, PVC, μέγεθος 1 ίντσας, 7 gpm
€279.72 /μονάδα