Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV, σφράγισμα EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 4 gpm | AA3AWF 11G046

PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγισμα EPDM, PVC, μέγεθος 3/4 ίντσας, 4 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3AWF Μοντέλο: FC075EP-004-PVCross Ref: 11G046

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€279.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ροής
Υλικό σώματοςPVC
σύνδεσηFNPT
Διάμετρος1.5 "
Υλικό διαφράγματοςEPDM
Ρυθμός ροής4 gpm
Συνολικό μήκος3.25 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πτώση πίεσης (15 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΤιμή
PLAST-O-MATIC FC075EP-003-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 3 gpm | AA3AWE 11G045 FC075EP-003-PV3 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-005-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 5 gpm | AA3AWG 11G047 FC075EP-005-PV5 gpm€279.56
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC075EP-006-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 6 gpm | AA3AWH 11G048 FC075EP-006-PV6 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-007-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 7 gpm | AA3AWJ 11G049 FC075EP-007-PV7 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-008-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 8 gpm | AA3AWK 11G050 FC075EP-008-PV8 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-009-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 9 gpm | CD4HHB FC075EP-009-PV--
RFQ
PLAST-O-MATIC FC075EP-010-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 10 gpm | CD4HHC FC075EP-010-PV--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγισμα EPDM, PVC, μέγεθος 3/4 ίντσας, 4 gpm
€279.56 /μονάδα