Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/4 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο | AA3GFG 11K460

PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/4 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GFG Μοντέλο: EAST2V8W11-PPΣταυρός: 11K460
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
€603.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Συντελεστής όγκου0.80
Περίβλημα πηνίουΣτεγανή και σκόνη
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςDIN
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 4 "
συνολικό ύψος4 9 / 16 "
Συνολικό μήκος2.187 "
συνολικό πλάτος2.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας70 psi
Υλικό σφραγίδαςViton
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Orifice Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/4 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFB 11K455 EAST2V6W11-PVPVC0.50140 βαθμοί F3 / 16 "1 / 4 "€519.04
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/4 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFC 11K456 EAST2V8W11-PVPVC0.80140 βαθμοί F1 / 4 "1 / 4 "€540.55
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/2 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFD 11K457 EAST4V6W11-PVPVC0.50140 βαθμοί F3 / 16 "1 / 2 "€525.59
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/2 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFE 11K458 EAST4V8W11-PVPVC0.80140 βαθμοί F1 / 4 "1 / 2 "€532.18
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/4 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο | AA3GFF 11K459 EAST2V6W11-PPΠολυπροπυλένιο0.50180 βαθμοί F3 / 16 "1 / 4 "€630.50
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/2 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο | AA3GFH 11K461 EAST4V6W11-PPΠολυπροπυλένιο0.50180 βαθμοί F3 / 16 "1 / 2 "€581.83
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/2 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο | AA3GFJ 11K462 EAST4V8W11-PPΠολυπροπυλένιο0.80180 βαθμοί F1 / 4 "1 / 2 "€602.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/4 ίντσας, κανονικά κλειστό, πολυπροπυλένιο
€603.51 /μονάδα