PIUSI F00201A5J Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου, κινητήρας 2/3 Hp Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 110VAC | CT7UYD 53DR89

PIUSI F00201A5J Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου, κινητήρας 2/3 Hp Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 110VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7UYD Μοντέλο: F00201A5JCross Ref: 53DR89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,196.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.265
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIUSI F00201A5J Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου, κινητήρας 2/3 Hp Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 110VAC
€1,196.69 /μονάδα