Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 601L-254CH Compound Gauge 1/4 ίντσας NPT 2-1 / 2 ίντσες | AG9LPE 20TY13

PIC GAUGES 601L-254CH Compound Gauge 1/4 Inch NPT 2-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LPE Μοντέλο: 601L-254CHCross Ref: 20TY13

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€86.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο μετρητή
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΧρυσό
Υπόθεση ΥλικόΟρείχαλκος
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος2.5 "
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 έως 300 ίντσες Hg/ Psi
Υλικό αισθητήραΧαλκός
Μικρότερη αποφοίτηση10/5
Υλικό υποδοχήςΧαλκός
Υγρό υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: σύνθετο μετρητή
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερη αποφοίτησηΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤοποθεσία σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΤιμή
PIC GAUGES 201L-404CB Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CD Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CE Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CF Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 201L-404CH Compound Gauge Liquid 4 ίντσες 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός€61.74
PIC GAUGES 202L-404CC Compound Gauge 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΧαλκόςΚέντρο πίσω4"πλαστικός€81.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 601L-254CH Compound Gauge 1/4 Inch NPT 2-1/2 Inch
€86.89 /μονάδα