Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 6001-4LS Μανόμετρο βαρέως τύπου 6 σε 6000 psi | AG9LNW 20TX75

PIC GAUGES 6001-4LS μανόμετρο βαρέως τύπου 6 σε 6000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LNW Μοντέλο: 6001-4LSCross Ref: 20TX75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€435.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος6"
Τύπος μετρητήΒαρέως
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά0 έως 6000 psi
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση50
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 500
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠρωτογενής εφαρμογήΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤοποθεσία σύνδεσηςΤιμή
PIC GAUGES 201L-204E Υγρό πίεσης γεμισμένο 0 έως 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204ΕΓενικού σκοπούΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιαπό 0 έως 1002ΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος€25.76
PIC GAUGES PRO-201L-254P Πίεση μετρητή Υγρό γεμάτο | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PΓενικού σκοπούΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 3000 psi50ΧαλκόςΧαλκόςΚάτω μέρος€30.90
PIC GAUGES 202L-158D Υγρό πλήρωσης 0 έως 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DΓενικού σκοπούΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιαπό 0 έως 600.5ΧαλκόςΧαλκόςΚέντρο πίσω€26.74
PIC GAUGES 301LFW-254S Πλήρωση μετρητή υγρού | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SΓενικού σκοπούΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 6000 psi100Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254U Υγρό πλήρωσης μετρητή πίεσης | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UΓενικού σκοπούΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 10,000 psi200Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254V Πίεση μετρητή Υγρό γεμάτο | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VΓενικού σκοπούΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 15,000 psi200Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€84.39
PIC GAUGES 301LFW-254W Υγρό πλήρωσης μετρητή | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WΓενικού σκοπούΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 20,000 psi200Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€101.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 6001-4LS μανόμετρο βαρέως τύπου 6 σε 6000 psi
€435.26 /μονάδα