Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 201L-402S Πιεσόμετρο Υγρό 4 Inch 6000 psi | AG9LJC 20TV82

PIC GAUGES 201L-402S μανόμετρο υγρού 4 ιντσών 6000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9LJC Μοντέλο: 201L-402SCross Ref: 20TV82
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
€83.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος4"
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά0 έως 6000 psi
Υλικό αισθητήραΧαλκός
Μικρότερη αποφοίτηση100
Υλικό υποδοχήςΧαλκός
Υγρό υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 1000
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φακούΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΧρώμα περιβλήματοςΤοποθεσία σύνδεσηςΤιμή
PIC GAUGES 201L-158H Υγρό πλήρωσης με πίεση υγρού 0 έως 300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158ΗΠολυανθρακικό+/- 3-2-3%Κανένας0 έως 300 psi5 psiΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥΑσημένιοΧαμηλώστε€26.09
PIC GAUGES 201L-402R Μετρητής πίεσης Υγρό γεμάτο | AA8RYA 19RZ19 201L-402RΠολυανθρακικό+/- 2-1-2%Διατίθεται ξεχωριστά5000 psi100 psiΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥΑσημένιοΧαμηλώστε€69.50
PIC GAUGES 201L-402B Pressure Gauge Liquid 4 ίντσες 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402Βπλαστικός-Οχιαπό 0 έως 150.1ΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€69.50
PIC GAUGES 201L-402C Pressure Gauge Liquid 4 ίντσες 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402Cπλαστικός-Οχιαπό 0 έως 300.5ΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€69.50
PIC GAUGES 201L-402D Pressure Gauge Liquid 4 ίντσες 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402Dπλαστικός-Οχιαπό 0 έως 601ΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€69.50
PIC GAUGES 201L-402E Πίεση μετρητή υγρό 4 ίντσες 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402Επλαστικός-Οχιαπό 0 έως 1002ΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€69.50
PIC GAUGES 201L-402F Πίεση μετρητή υγρό 4 ίντσες 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402Fπλαστικός-Οχι0 έως 160 psi2ΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος€69.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 201L-402S μανόμετρο υγρού 4 ιντσών 6000 psi
€83.08 /μονάδα