Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHOENIX PNF10STX Stud Extender Jam Jam 9/16 Inch Id 1 In | AD3DKH 3YFW5

PHOENIX PNF10STX Stud Extender Jam Dat 9/16 Inch Id 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3DKH Μοντέλο: PNF10STXCross Ref: 3YFW5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση Stud
ΥλικόΟρείχαλκος
ΧαρακτηριστικάJam Nut-- 9/16 "ID, 1" Tall

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8708706060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
PHOENIX PN52080LTX Stud Extender Αριστερό χέρι 1/8in. Αναγνωριστικό | AD2XBV 3VTZ7 PN52080LTXΑριστερό χέρι, 1/8 "ID 2" ψηλό€31.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHOENIX PNF10STX Stud Extender Jam Dat 9/16 Inch Id 1 In
€5.33 /μονάδα