PHILIPS BURTON A100W Χειρουργικό Φωτιστικό Rocker HD και Βάση τοίχου | AG4VVQ 35FV19

PHILIPS BURTON A100W Χειρουργικό Φωτιστικό Rocker HD και Βάση τοίχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VVQ Μοντέλο: A100WCross Ref: 35FV19

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,252.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρουργικό Φως
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΕυέλικτη με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών και εύρος κίνησης
Μήκος βραχιόνων31 "
ΧρώμαΆσπρο
Θερμοκρασία χρώματος.3500K
καλώδιο Μήκος10ft.
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
ΦακόςΚαθαρισμός
Έξοδος φωτός58,000 Lux @ 40 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Συνολική προσέγγιση χρηστών31 "
διακόπτηςΚουνιστή πολυθρόνα
ΧαρακτηριστικάΤοίχος
Τάση120
Watts35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: (3) Λάμπες αλογόνου, ονομαστικές με 2000 ώρες. Διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, Ενσύρματοι λαμπτήρες παράλληλα για συνεχή λειτουργία, Συμπαγής διάμετρος 20 "Lighthead, Cool λειτουργία για μεγάλες ώρες χρήσης, με σήμανση CE, 5 χρόνια Περιορισμένη εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΜήκος βραχιόνωνΘερμοκρασία χρώματος.καλώδιο ΜήκοςΈξοδος φωτόςΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΧαρακτηριστικάΤιμή
PHILIPS BURTON A200SC Χειρουργικό Φωτιστικό Hd και Βάση οροφής | AG4VVR 35FV21 A200SC3563 "3700K10ft.80,000 Lux @ 40 "Μονή οροφή63 "Οροφή€9,362.33
PHILIPS BURTON A200W Χειρουργικός Φωτιστικός Τοίχος 35w 63in. Μήκος 9.83 πόδια | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700K9.83ft.80,000 Lux @ 40 "Τοίχος63 "Τοίχος€9,362.33
PHILIPS BURTON APXSC8 Χειρουργικό φως 220w 61-39/64 ίντσες Μήκος 9.83 Ft | AG4VVV 35FV25 APXSC822061 39 / 64 "4200K9.83ft.108,000 Lux @ 40 "Μονή οροφή61-39 / 64 "Οροφή€17,631.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON A100W Χειρουργικό Φωτιστικό Rocker HD και Βάση τοίχου
€6,252.70 /μονάδα