PHILIPS BURTON 0009700PK HAL Λαμπτήρας T4 2-Pin (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37

PHILIPS BURTON 0009700PK HAL λαμπτήρας T4 2 ακίδων (GX23-2) PK4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NZM Μοντέλο: 0009700PKCross Ref: 35FV37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€575.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα αλογόνου
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα10,000 hr.
βάση Τύπος2 ακίδες (GX23-2)
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Temp χρώματος λαμπτήρα.4100K
Λάμπα Dia.3 / 4 "
Φινίρισμα λαμπτήραΚαθαρισμός
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
Έξοδος φωτός4000 έως 4999K, Cool White
Lumens780
Μέγιστη. Συνολικό μήκος4 45 / 64 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πηγή ενέργειαςPlug and Play
Τραχιά εξυπηρέτησηΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τριπλής κατευθύνσεωςΟχι
ΧαρακτηριστικάΜικρογραφία
Τάση120
Watts13.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα λαμπτήρα: T4
    • Dimmable: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραβάση ΤύποςWattsΠερίβλημα λαμπτήραΛάμπα Dia.LumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΤιμή
PHILIPS BURTON 0007006PK HAL Λαμπτήρας MR16 2 ακίδων (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13 0007006PKΚάτοπτρο600 hr.2 ακίδες (GX5.3)150Μέταλλο2"48001.75 "€590.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS BURTON 0009700PK HAL λαμπτήρας T4 2 ακίδων (GX23-2) PK4
€575.99 /μονάδα