Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Στερεωτικό έρματος Mark 7 T8 120 / 277v 67w | AG4LGX 34GN61

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 67w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4LGX Μοντέλο: IZT-2PSP32-SCCross Ref: 34GN61
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
€138.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτικό έρμα
Ενισχυτές AC0.30/0.13
Παράγοντας έρματος1.00/0.03
Οικογένεια έρματοςMark 7
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική μείωση
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος1.187 "
Watt εισόδου67
Τύπος λάμπαςT8
Μήκος9.5 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.50 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F17T82
Αριθμός λαμπτήρων F25T82
Αριθμός λαμπτήρων F32T82
Αριθμός λαμπτήρων F32T8U0
Αριθμός λαμπτήρων F40T12 U-Bend0
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Βαθμολογία ήχουΚατηγορία Α
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από 10%
Τάση120/277
Πλάτος1 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8504100000

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος εξασθένησης (Έξοδος επιπέδου 100% έως 3%)
    • Μήκος λαμπτήρα (48 ")
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5 (0)
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T12 (0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACWatt εισόδουΑριθμός λαμπτήρωνΤιμή
PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Στερεωτικό έρματος Mark 7 T8 120 / 277v 94w | AG4LGY 34GN62 IZT-3PSP32-SC0.46/0.20943€153.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 67w
€138.25 /μονάδα