Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRO SERIES SUMP PUMPS DFC1 Float Switch Automatic Dual Float 120v | AC7FMD 38G748

PRO SERIES SUMP PUMPS DFC1 Float Switch Automatic Dual Float 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FMD Μοντέλο: DFC1Cross Ref: 38G748
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
€106.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος διακόπτης, Αυτόματος
Υλικό σώματοςABS
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL508
σύνδεσηΒύσμα
Περιοχή ελέγχουΡυθμιζόμενες τιράντες
καλώδιο Μήκος10ft.
ΣυναρμολόγησηAC Plug
Float Dia.2-1 / 4 "
Μήκος πλωτήρα5 ίντσες
Υλικό πλωτήραABS
Ύψος3.5 "
Μήκος2"
Μέγιστη. Τρέξιμο Amps12
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 104
Μέγ. Τάση120
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1440
Υλικό στήριξηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΤοποθετήστεΚάθετα
ΕπιχείρησηΑυτόματο
Συνολικό μήκος5"
Ελάχιστο όριο άντλησης / μέγ.Ρυθμιζόμενες τιράντες
Μήκος μίσχου5"
Υλικό μίσχωνABS
Τύπος διακόπτηDual Micro-καλάμι
Απενεργοποιείται στιςΡυθμιζόμενες τιράντες
Ενεργοποιείται στιςμετά από 10 δευτερόλεπτα
ΧαρακτηριστικάΔιπλός
Βαθμολογία VA12
Τάση120
Πλάτος4"
Gauge Wire18
ΚαλώδιοΕπέκταση AWM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρύθμιση στάθμης νερού (ρυθμιζόμενο)
    • Ελάχ. Ρύθμιση στάθμης νερού (ρυθμιζόμενο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS DFC1 Float Switch Automatic Dual Float 120v
€106.63 /μονάδα