Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΕΙΡΑ PRO SUMP PUMPS CCV1 Σύστημα ολίσθησης βαλβίδων αντεπιστροφής Abs | AB4ETD 1XHV8

PRO SERIES SUMP PUMPS CCV1 Klunkless βαλβίδα ελέγχου Abs Slip Union

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ETD Μοντέλο: CCV1Cross Ref: 1XHV8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Klunkless
Τύπος σύνδεσηςSlip Union
Μήκος4"
ΥλικόABS
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
συνολικό ύψος12 "
Μέγεθος1-1/4" or 1-1/2"
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS CCV1 Klunkless βαλβίδα ελέγχου Abs Slip Union
€40.67 /μονάδα