PHASE-A-MATIC VS-15 Stabilizer Max Amps 42 15 HP | AC8VXT 3EDZ3

PHASE-A-MATIC VS-15 Voltage Stabilizer Max Amps 42 15 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VXT Μοντέλο: VS-15Cross Ref: 3EDZ3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,158.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθεροποιητής τάσης
Βάθος4"
Ύψος8"
HP15
Τάση Εισόδου208-230
Μέγιστη. Amps42
Μέγιστη. Βολτ εξόδου208-230 +/- 5%
Τοποθέτηση ΤύποςΣκληρό ενσύρματο / στήριγμα πίνακα
Αξιολόγηση NEMAΤύπος 1 περίφραξη
Φάση3
Έξοδος τάσης208-230 +/- 5%
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9032894000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέγιστη. AmpsΤιμή
PHASE-A-MATIC VS-5 Voltage Stabilizer Max Amps 13.9 5 HP | AD9LJC 4TGY8 VS-5513.9€912.07
Σταθεροποιητής τάσης PHASE-A-MATIC VS-40, 102 A Μέγ. Ενισχυτές, 40 ίπποι HP, 7 3/4 ίντσες Dp, 10 1/2 ίντσα Πλάτος | CT7QVB 3EEA2 VS-40--€4,139.10
Σταθεροποιητής τάσης PHASE-A-MATIC VS-50, 126 A Μέγ. Ενισχυτές, 50 ίπποι HP, 7 3/4 ίντσες Dp, 10 1/2 ίντσα Πλάτος | CT7QVC 3EEA4 VS-50--€5,457.48
Σταθεροποιητής τάσης PHASE-A-MATIC VS-7, 23 A Max. Ενισχυτές, 7.5 ίπποι HP, 4 ίντσες Dp, 6 ίντσες πλάτος, 8 ίντσες ύψος | CT7QVD 3EDY8 VS-7--€1,355.80
Σταθεροποιητής τάσης PHASE-A-MATIC VS-100, 252 A Μέγ. Ενισχυτές, 100 ίπποι HP, 15 1/2 ίντσα Dp, 21 ίντσες πλάτος | CT7QVE 3EEC1 VS-100--€9,228.66
Σταθεροποιητής τάσης PHASE-A-MATIC VS-10, 28 A Max. Ενισχυτές, 10 ίπποι HP, 4 ίντσες Dp, 6 ίντσες πλάτος, 8 ίντσες ύψος | CT7QVF 3EDZ1 VS-10--€1,623.86
Σταθεροποιητής τάσης PHASE-A-MATIC VS-1, 4.2 A Μέγ. Ενισχυτές, 1 hp HP, 4 ίντσες Dp, 6 ίντσες πλάτος, 8 ίντσες ύψος | CT7QVG 3EDX9 VS-1--€446.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHASE-A-MATIC VS-15 Voltage Stabilizer Max Amps 42 15 HP
€2,158.47 /μονάδα