Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PFERD 67371 Flap Disc Fiberglass 7 Inch Διάμετρος 8600 rpm | AH8ETF 38NG76

PFERD 67371 Flap Disc Fiberglass 7 Inch Διάμετρος 8600 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8ETF Μοντέλο: 67371Cross Ref: 38NG76

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Υλικό υποστήριξηςΊνα
Βάρος υποστήριξηςX
Δίσκος Dia.7"
Τύπος δίσκουΑκτινικός
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι40
Μέγιστη. RPM8600
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 8 "-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΜέγεθος οπής στερέωσηςΤιμή
PFERD 67351 Flap Disc Coarse 7 Inch Διάμετρος 8600 rpm | AH8ETD 38NG74 67351Fiberglass7 / 8 "€47.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PFERD 67371 Flap Disc Fiberglass 7 Inch Διάμετρος 8600 rpm
€54.35 /μονάδα