PETERSEN PRODUCTS 151-3120-P60 βύσμα σωλήνα, μηχανική, δοκιμή συγκόλλησης με φλάντζα υψηλής ανύψωσης, SCH 60, μέγεθος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF3BJC Μοντέλο: 151-3120-P60

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,636.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος φλάντζας12 "
Μέγιστη. Πίεση1125 Psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.11.13 "
Συνολικό μήκος20-11 / 16 "
Τύπος σωλήναΣΧ 60
Μήκος σφραγίδας4"
Υλικό σφραγίδαςπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤύπος σωλήναΤιμή
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P10 Βύσμα σωλήνων, μηχανικό, δοκιμή συγκόλλησης φλάντζας υψηλής ανύψωσης, SCH 10, μέγεθος 0.75 ίντσας | CF3AZJ 151-1007-Ρ10-ΣΧ 10€1,465.32
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 151-1007-P160 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Τεστ συγκόλλησης φλάντζας υψηλής ανύψωσης, SCH 160, 0.75 ίντσες Μέγεθος | CF3AZK 151-1007-Ρ160-ΣΧ 160€1,465.32
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 151-1007-P40 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Τεστ συγκόλλησης φλάντζας υψηλής ανύψωσης, SCH 40, 0.75 ίντσα CF3AZL 151-1007-Ρ40-ΣΧ 40€1,465.32
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P80 Pug Plug, Mechanical, High Lift Flange Weld Test, SCH 80, 0.75 Inch Size | CF3AZM 151-1007-Ρ80-ΣΧ 80€1,465.32
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 151-1010-P10 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Τεστ συγκόλλησης φλάντζας υψηλής ανύψωσης, SCH 10, 1 ίντσα Μέγεθος | CF3AZN 151-1010-Ρ10-ΣΧ 10€1,479.93
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 151-1010-P160 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Υψηλής ανύψωσης δοκιμή συγκόλλησης φλάντζας, SCH 160, 1 ίντσα Μέγεθος | CF3AZP 151-1010-Ρ160-ΣΧ 160€1,479.93
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 151-1010-P40 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Τεστ συγκόλλησης φλάντζας υψηλής ανύψωσης, SCH 40, 1 ίντσα Μέγεθος | CF3AZQ 151-1010-Ρ40-ΣΧ 40€1,479.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 151-3120-P60 βύσμα σωλήνα, μηχανική, δοκιμή συγκόλλησης με φλάντζα υψηλής ανύψωσης, SCH 60, μέγεθος 12 ιντσών
€12,636.18 /μονάδα