Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 149-105 Test Plug, Hand Tight Test, 4.65 - 5.25 Inch Diameter, Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AYW Πρότυπο: 149-105

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€142.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Παράκαμψη1 / 2 "NPT
Μέγιστη. Διάμετρος5.25 "
Μέγιστη. Κεφάλι57 ft
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.4.65 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)5"
Υλικό σφραγίδαςSBR / Φυσικό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PETERSEN PRODUCTS 149-102 Test Plug, Hand Tight Test, 1.8 - 2.25 Inch Διάμετρος, Αλουμίνιο | CF3AYT 149-102Αλουμίνιο2.25 "57 ft25 psi€64.72
PETERSEN PRODUCTS 149-103 Test Plug, Hand Tight Test, 2.75 - 3.25 Inch Διάμετρος, Αλουμίνιο | CF3AYU 149-103Αλουμίνιο3.25 "57 ft25 psi€71.21
PETERSEN PRODUCTS 149-104 Test Plug, Hand Tight Test, 3.75 - 4.15 Inch Diameter, Aluminium | CF3AYV 149-104Αλουμίνιο4.15 "57 ft25 psi€80.95
PETERSEN PRODUCTS 149-106 Test Plug, Hand Tight Test, 5.8 - 6.5 Inch Διάμετρος, Αλουμίνιο | CF3AYX 149-106Ατσάλι6.5 "23 ft10 psi€165.52
PETERSEN PRODUCTS 149-108 Test Plug, Hand Tight Test, 7.85 - 8.25 Inch Διάμετρος, Αλουμίνιο | CF3AYY 149-108Ατσάλι8.25 "11 ft5 psi€209.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 149-105 Test Plug, Hand Tight Test, 4.65 - 5.25 Inch Diameter, Aluminium
€142.80 /μονάδα