HAKKO FA430-16 Εξολκέας καπνών συγκόλλησης 120V ESD Safe | AH3LEA 32TV21

HAKKO FA430-16 Soldering Fume Extractor 120V ESD Safe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3LEA Μοντέλο: FA430-16Cross Ref: 32TV21

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,277.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξολκέας καπνού συγκόλλησης
Ροή αέρα167 cfm
Βάθος13.5 "
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ύψος14.4 "
Hz50/60
Διάμετρος εισόδου3"
Τάση Εισόδου120 VAC
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα εξάτμισης10 πόδια.
Αριθμός εισόδων2
Επίπεδο ήχουαπό 44 έως 53
Watts110
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.395
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO FA430-16 Soldering Fume Extractor 120V ESD Safe
€1,277.75 /μονάδα