Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, υψηλής πίεσης, διάμετρος 4.2 - 4.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AMC Πρότυπο: 145-9041

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,294.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Παράκαμψη1/4 "Γυναίκα
Μέγιστη. Διάμετρος4.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι231 ft
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.4.125 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)5"
Ονομαστικό μέγεθος5 "Sch 160
Συνολικό μήκος2.16 "
Μήκος σφραγίδας1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΟνομαστικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9024 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, Διάμετρος 2.5 - 2.6 ίντσες | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "€764.11
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9026 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 2.7 - 2.8 ίντσες Διάμετρος | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "€816.04
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9028 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Υψηλή πίεση, 2.82 - 3.0 ίντσες Διάμετρος | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "€869.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9030 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Υψηλή πίεση, 3.0 - 3.1 ίντσες Διάμετρος | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "€918.46
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9031 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 3.2 - 3.3 ίντσες Διάμετρος | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "€970.39
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9033 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 3.4 - 3.5 ίντσες Διάμετρος | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,025.56
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-9035 Βύσμα σωλήνα, Μηχανική, Υψηλή πίεση, 3.6 - 3.7 ίντσες Διάμετρος | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "€1,079.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, υψηλής πίεσης, διάμετρος 4.2 - 4.5 ίντσες
€1,294.94 /μονάδα