PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, μπλοκ και εξαέρωση, διάμετρος 5 - 5.2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AKE Μοντέλο: 145-1006-P160

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,021.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Παράκαμψη1/4 "Γυναίκα
Μέγιστη. Διάμετρος5.25 "
Μέγιστη. Κεφάλι462 ft
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.5"
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)5 "/ 6"
Συνολικό μήκος8.49 "
Μήκος σφραγίδας1"
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-1002-5P40 Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, μπλοκ και αιμορραγία, 2.375 - 2.625 ίντσες διάμετρος | CF3AJZ 145-1002-5Ρ402.625 "924 ft400 psi13.5 "€1,515.63
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-1003-5P80 Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, μπλοκ και αφαίμαξη, 3.125 - 3.375 ίντσες διάμετρος | CF3AKA 145-1003-5Ρ803.375 "924 ft400 psi13.5 "€1,940.78
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-1003-P80 Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, μπλοκ και εξάτμιση, 2.75 - 3.0 ίντσες διάμετρος | CF3AKB 145-1003-Ρ803"924 ft400 psi13.5 "€1,726.58
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-1005-P160 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Μπλοκ και Εξαέρωση, 4.25 - 4.5 ίντσες CF3AKC 145-1005-Ρ1604.5 "462 ft200 psi6.48 "€2,589.87
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-1005-P80 Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, μπλοκ και εξάτμιση, 4.625 - 4.875 ίντσες διάμετρος | CF3AKD 145-1005-Ρ804.875 "462 ft200 psi2.83 "€2,807.32
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-1006-P40 Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, μπλοκ και εξάτμιση, 6.125 - 6.375 ίντσες διάμετρος | CF3AKF 145-1006-Ρ406.375 "462 ft200 psi8.49 "€3,667.36
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 145-1006-P80 Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, μπλοκ και εξάτμιση, 5.75 - 6 ίντσες διάμετρος | CF3AKG 145-1006-Ρ806"462 ft200 psi-€3,449.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, μπλοκ και εξαέρωση, διάμετρος 5 - 5.2 ίντσες
€3,021.52 /μονάδα