Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9060-E Βύσμα, Μηχανικά, Ενισχυμένα ABS, Παξιμάδι πτέρυγας, Άκρο σωλήνα, Διάμετρος 6 ιντσών | CF3AHY

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E βύσμα, μηχανικό, ενισχυμένοι κοιλιακοί, παξιμάδι φτερού, άκρο σωλήνα, διάμετρος 6 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AHY Μοντέλο: 143-9060-E

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Υλικό σώματοςABS
Μέγιστη. Διάμετρος6.08 "
Μέγιστη. Κεφάλι40 ft
Μέγιστη. Πίεση17 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.5.77 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)6"
Συνολικό μήκος3.75 "
Υλικό σφραγίδαςΦυσικό λάστιχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9015-E Βύσμα, Μηχανικό, Ενισχυμένο Abs, Παξιμάδι φτερού, Άκρο σωλήνα, Διάμετρος 1.5 ίντσας | CF3AHU 143-9015-Ε1.65 "17 psi1.75 "€15.06
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9040 Βύσμα, Μηχανικά, Ενισχυμένα ABS, Παξιμάδι φτερού, Διάμετρος 4 ιντσών | CF3AJA 143-90404.06 "17.3 PSI2.5 "€24.15
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9080 Βύσμα, Μηχανικά, Ενισχυμένα ABS, Παξιμάδι φτερού, Διάμετρος 8 ιντσών | CF3AJC 143-90808.03 "17 psi3.75 "€86.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E βύσμα, μηχανικό, ενισχυμένοι κοιλιακοί, παξιμάδι φτερού, άκρο σωλήνα, διάμετρος 6 ίντσας
€51.74 /μονάδα