Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-610-4 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Μεγάλο, Διάμετρος 8 - 10 ίντσες, Μέγεθος παράκαμψης 4 ιντσών MNPT | CF2ZBZ

PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, μεγάλο, διάμετρος 8 - 10 ίντσες, μέγεθος παράκαμψης MNPT 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2ZBZ Μοντέλο: 130-610-4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€537.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΦυσικό λάστιχο
Παράκαμψη4 "MNPT
Ξεφουσκωμένη διάμετρος6.94 "
Αποπληθωρισμένο μήκος14.88 "
Μέγιστη. Διάμετρος10.25 "
Μέγιστη. Πίεση11 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Ονομαστικό μέγεθος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
PETERSEN PRODUCTS 130-606-4 Βύσμα σωλήνων, φουσκωτό, μεγάλο, διάμετρος 6 ιντσών, μέγεθος παράκαμψης MNPT 4 ιντσών | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€741.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-608-6 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Μεγάλο, Διάμετρος 8 ιντσών, Μέγεθος παράκαμψης 6 ιντσών MNPT | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"€954.16
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-610-4M Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Μεγάλο, Διάμετρος 6 - 10 ίντσες, Μέγεθος παράκαμψης 4 ιντσών MNPT | CF2ZCA 130-610-4M5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "έως 10"€1,030.43
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-610-8 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Μεγάλο, Διάμετρος 10 ιντσών, Μέγεθος παράκαμψης 8 ιντσών | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,192.70
ΠΡΟDΟΝΤΑ PETERSEN 130-612-10 Βύσμα σωλήνων, φουσκωτό, μεγάλο, διάμετρος 12 ιντσών, μέγεθος παράκαμψης 10 ιντσών | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,309.14
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-612-4 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Μεγάλο, Διάμετρος 8 - 12 ιντσών, Μέγεθος παράκαμψης 4 ιντσών MNPT | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "έως 12"€1,303.05
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-612-6 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Μεγάλο, Διάμετρος 10 - 12 ίντσες, Μέγεθος παράκαμψης 6 ιντσών MNPT | CF2ZCE 130-612-68.81 "17.25 "12.25 "11 psi10 "έως 12"€817.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, μεγάλο, διάμετρος 8 - 10 ίντσες, μέγεθος παράκαμψης MNPT 4 ιντσών
€537.12 /μονάδα