PETERSEN MFG. CG96SE - 8 φράγμα ασφαλείας ύψος 34 ίντσας | AH3DUG 31EX99

PETERSEN MFG. CG96SE - 8 '' Εμπόδιο ασφαλείας ύψους 34 ιντσών

Στοιχείο: AH3DUG Μοντέλο: CG96SE - 8 'Cross Ref: 31EX99
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,945.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦράγμα ασφαλείας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαLite Sand Blast
ΥλικόΣκυρόδεμα
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος96 "
συνολικό πλάτος24 "
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2263.5
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)254
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςShapeΤιμή
PETERSEN MFG. ΤΥΠΟΣ 4 - 4 ΤΥΠΟΣ 4 - 4 '35 "48 "-ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€912.07
PETERSEN MFG. ΤΥΠΟΣ 4Α - 4 ΤΥΠΟΣ 4Α - 4 '35 "48 "-ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€912.07
PETERSEN MFG. ΤΥΠΟΣ 1 - 8 ΤΥΠΟΣ 1 - 8 '34 "96 "-ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€1,919.20
RFQ
PETERSEN MFG. ΤΥΠΟΣ 2 - 8 ΤΥΠΟΣ 2 - 8 '34 "96 "-ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€1,981.35
RFQ
PETERSEN MFG. JBSE120 - 10 JBSE120 - 10'32 "120 "120 "Τετράγωνα€1,745.24
RFQ
PETERSEN MFG. ΤΥΠΟΣ 4 - 8 ΤΥΠΟΣ 4 - 8 '35 "96 "24 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€1,642.91
RFQ
PETERSEN MFG. ΤΥΠΟΣ 4Α - 8 ΤΥΠΟΣ 4Α - 8 '35 "96 "-ορθογώνιο παραλληλόγραμμο€1,642.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN MFG. CG96SE - 8 '' Εμπόδιο ασφαλείας ύψους 34 ιντσών
€1,945.57 /μονάδα