PEMKO 321SSN80 Πόρτα Κάτω 5/32 x 72 ίντσα από ανοξείδωτο ατσάλι | AE3QEJ 5EPF7

PEMKO 321SSN80 Κάτω πόρτας 5/32 x 72 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AE3QEJ Μοντέλο: 321SSN80Cross Ref: 5EPF7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€158.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα κάτω
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαBrushed
Ύψος φλάντζας15 / 16 "
Υλικό φλάντζαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πάχος φλάντζας3 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους9 / 16 "
Μήκος72 "
Πλάτος5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)203.71
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαφινίρισμαΜήκοςΠροβολήΠλάτοςΥλικό φλάντζαςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
PEMKO 1273AV36 Door Bottom, 1-3/4" x 36", Κανάλι Αλουμινίου | AE3QDR 5EPD4 1273ΑΒ36Πόρτα κάτωΑσημένιοΜύλος36 "-1.75 "-Κανάλι αλουμινίου€60.59
PEMKO 321SSN36 Πόρτα Κάτω 5/32 x 36 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Πόρτα κάτωΜαύρηBrushed36 "-5 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€52.57
PEMKO 321SSN48 Πόρτα κάτω από ανοξείδωτο χάλυβα 5/32 x 48 ίντσες | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Πόρτα κάτωΜαύρηBrushed48 "-5 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€70.36
PEMKO 321SSN72 Πόρτα κάτω από ανοξείδωτο χάλυβα 5/32 x 60 ίντσες | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Πόρτα κάτωΜαύρηBrushed60 "-5 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€100.77
RFQ
PEMKO 321SSN84 Πόρτα Κάτω 5/32 x 84 ίντσα από ανοξείδωτο ατσάλι | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Πόρτα κάτωΜαύρηBrushed84 "-5 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€159.89
RFQ
PEMKO 321SSN96 Πόρτα κάτω από ανοξείδωτο χάλυβα 5/32 x 96 ίντσες | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Πόρτα κάτωΜαύρηBrushed96 "-5 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€125.66
RFQ
PEMKO 2113DV36 Πόρτα κάτω βαρέων καθηκόντων 36 ίντσες Μήκος | AH7AAL 36MY85 2113DV36Πόρτα κάτωΣκούρο χάλκινοΑνοδιωμένο / Σκούρο χάλκινο36 "11 / 16 "1 9 / 32 "Αλουμίνιο-€80.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEMKO 321SSN80 Κάτω πόρτας 5/32 x 72 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€158.46 /μονάδα