PELICAN IM2300 Προστατευτική θήκη 18-1 / 4 In L 13-1 / 2 In W Yellow | AA3ZDC 12A093

PELICAN IM2300 Protective Case 18-1/4 In L 13-1/2 In W κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3ZDC Μοντέλο: IM2300Σταυρός: 12A093

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€243.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος4-7 / 32 "
ΧρώμαΚίτρινο
Εσωτερικό Μήκος17 "
Εσωτερικό πλάτος11.75 "
Μάνταλο(2) Πατήστε και τραβήξτε
Βάθος καπακιού2"
ΥλικόΡητίνη υψηλής απόδοσης HPX (R)
Συνολικό βάθος6.75 "
Συνολικό μήκος18.25 "
συνολικό πλάτος13.5 "
Τόμος0.71 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.71 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ4202929060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατώτατο βάθοςΧρώμασυνολικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΜάνταλοΤιμή
Προστατευτική θήκη PELICAN IM2200 με αφρό 16-1/4 "L 12-3/4" W, Μαύρο | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Μαύρη12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Πατήστε και τραβήξτε€278.59
PELICAN IM2200 Προστατευτική Θήκη με Αφρό 16-1/4 "L 12-3/4" W, Κίτρινο | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Κίτρινο12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Πατήστε και τραβήξτε€243.35
PELICAN IM2200 Προστατευτική θήκη 16-1 / 4 σε L 12-3 / 4 σε W, μαύρο | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Μαύρη12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Πατήστε και τραβήξτε€225.09
PELICAN IM2200 Προστατευτική θήκη 16-1 / 4 σε L 12-3 / 4 σε W, κίτρινο | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Κίτρινο12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Πατήστε και τραβήξτε€225.09
PELICAN IM2300 Προστατευτική Θήκη με Αφρό 18-1/4 "L 13-1/2" W Κίτρινο | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Κίτρινο13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Πατήστε και τραβήξτε€312.11
PELICAN IM2400 Προστατευτική Θήκη με Αφρό 19-1/4 "L 15-1/4" W Κίτρινο | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Κίτρινο15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Πατήστε και τραβήξτε€372.12
PELICAN IM2400 Προστατευτική θήκη 19-1 / 4 σε L 15-1 / 4 σε W, κίτρινο | AA3ZDL 12A108 IM240019.25 "4-11 / 16 "Κίτρινο15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Πατήστε και τραβήξτε€305.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN IM2300 Protective Case 18-1/4 In L 13-1/2 In W κίτρινο
€243.98 /μονάδα