PELICAN 1650 Protective Case, Large Padlocks, Load Cap. 180 Lb | AA4UKJ 13E526

PELICAN 1650 Προστατευτική θήκη, Μεγάλα Λουκέτα, Καπάκι φόρτωσης. 180 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UKJ Μοντέλο: 1650Σταυρός: 13E526

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€572.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος8.625 "
ΧρώμαDesert Tan
Εσωτερικό βάθος10-21 / 32 "
Εσωτερικό Μήκος28 37 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος17 33 / 64 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού1.875 "
Χωρητικότητα φορτίου181 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1650
Συνολικό βάθος12-29 / 64 "
Συνολικό μήκος31.593
συνολικό πλάτος20 15 / 32 "
Τόμος3.08cu. πόδια
Χωρητικότητα όγκου3.08cu. πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.41
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αδιάβροχη, αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη θήκη σχεδιασμένη με αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης για εξισορρόπηση της εσωτερικής πίεσης αέρα και διατήρηση του νερού έξω
    • Κατασκευασμένο από δομικό συμπολυμερές εξαιρετικά υψηλής πρόσκρουσης που το καθιστά εξαιρετικά ισχυρό και ανθεκτικό για χειρισμό κάθε σκληρού περιβάλλοντος
    • Επιτρέπει τη γρήγορη εξισορρόπηση ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία και το υψόμετρο
    • Έρχεται εξοπλισμένο με στεγανό καπάκι δακτυλίου σιλικόνης, λαβές από καουτσούκ και υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
PELICAN 1170NF Προστατευτική θήκη 11-41 / 64 Inch Μήκος Desert Tan | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "€87.07
PELICAN 1200NF Προστατευτική Θήκη 10-5/8 ίντσας Μήκος Desert Tan | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1400NF Προστατευτική θήκη 13-3 / 8 In L 11-5 / 8 In W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1500 Προστατευτική θήκη μήκους ερήμου 18-1 / 2 ιντσών | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€264.68
PELICAN 1510 Προστατευτική θήκη με αφρό 22 "L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€407.01
PELICAN 1510NF Προστατευτική θήκη 22 In L 13-13 / 16 In W, Desert Tan | AA4UGY 13Ε466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€344.87
PELICAN 1560 Προστατευτική θήκη μήκους ερήμου 22-1 / 16 ίντσας | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€395.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1650 Προστατευτική θήκη, Μεγάλα Λουκέτα, Καπάκι φόρτωσης. 180 λίβρες
€572.59 /μονάδα