PELICAN 1600 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 24-1 / 4 ίντσες Μήκος | AB4VAT 20FZ51

PELICAN Προστατευτική θήκη 1600 WL/WF BLK Μαύρη μήκους 24-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4VAT Μοντέλο: 1600 WL/WF BLKCross Ref: 20FZ51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€391.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Εξωτερικό βάθος8-11 / 16 "
Εξωτερικό μήκος24-1 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος19-7 / 16 "
Εσωτερικό βάθος7.875 "
Εσωτερικό Μήκος21.437 "
Εσωτερικό πλάτος16.5 "
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. ΣειράΚλασικό πελεκάνο
Συνολικό βάθος8-11 / 16 "
Συνολικό μήκος24.25 "
συνολικό πλάτος19.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1775
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στενό νερό έως (1m για 30 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
PELICAN 1300 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 10-5 / 8 ίντσες Μήκος | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€127.46
PELICAN 1510 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 22 ίντσες Μήκος | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€404.08
PELICAN 1490 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 19-7 / 8 ίντσες Μήκος | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€346.51
PELICAN 1490 CC # 1 BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 19-7 / 8 ίντσες Μήκος | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.77
PELICAN 1510 LOC BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 22 ίντσες Μήκος | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€562.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Προστατευτική θήκη 1600 WL/WF BLK Μαύρη μήκους 24-1/4 ίντσες
€391.48 /μονάδα