PELICAN 1560 Προστατευτική θήκη 22-1 / 16 ίντσας Μήκος πορτοκαλί | AA4UHU 13E488

PELICAN 1560 Προστατευτική θήκη 22-1/16 ίντσες μήκος πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UHU Μοντέλο: 1560Σταυρός: 13E488

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος7"
ΧρώμαΠορτοκαλί
Εσωτερικό βάθος9"
Εσωτερικό Μήκος20.375 "
Εσωτερικό πλάτος15.437 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου104 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1560
Συνολικό βάθος10.437 "
Συνολικό μήκος22 1 / 16 "
συνολικό πλάτος17 15 / 16 "
Τόμος1.64 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.64 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.37
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
PELICAN 1200NF Προστατευτική θήκη 10-5 / 8 ίντσες Μήκος πορτοκαλί | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1300NF Προστατευτική θήκη 10-5 / 8 ίντσες Μήκος πορτοκαλί | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF Προστατευτική θήκη 13-3/8 In L 11-5/8 Σε W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1450NF Προστατευτική θήκη 16 In x 13 In W, Orange | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1500NF Προστατευτική θήκη 18-1 / 2 ίντσες Μήκος πορτοκαλί | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€237.09
PELICAN 1520 Προστατευτική θήκη 19-25 / 32 ίντσες Μήκος πορτοκαλί | AA4UHA 13E470 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€332.35
PELICAN 1520NF Προστατευτική θήκη 19-25 / 32 ίντσες Μήκος πορτοκαλί | AA4UHF 13Ε475 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1560 Προστατευτική θήκη 22-1/16 ίντσες μήκος πορτοκαλί
€395.63 /μονάδα