PELICAN 1550NF Προστατευτική θήκη 20-5 / 8 In L 16-7 / 8 In W Silver | AA4UHP 13E483

PELICAN Προστατευτική θήκη 1550NF 20-5/8 In L 16-7/8 In W Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UHP Μοντέλο: 1550NFΣταυρός: 13E483

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€287.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος5.875 "
ΧρώμαΑσημένιο
Εσωτερικό βάθος7.625 "
Εσωτερικό Μήκος18.437 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού1.75 "
Χωρητικότητα φορτίου69.89 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1550
Συνολικό βάθος8.125 "
Συνολικό μήκος20.625 "
συνολικό πλάτος16.88 "
Τόμος1.14 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.14 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
PELICAN 1200NF Προστατευτική θήκη 10-5 / 8 ίντσες Μήκος ασημί | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1300NF Προστατευτική θήκη 10-5 / 8 ίντσες Μήκος ασημί | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF Προστατευτική θήκη 13-3 / 8 In L 11-5 / 8 In W Silver | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1450NF Προστατευτική θήκη 16 ίντσες Μήκος 13 ίντσες Πλάτος ασήμι | AA4TVW 13D762 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€213.86
PELICAN 1500NF Προστατευτική θήκη 18-1 / 2 ίντσες Μήκος ασημί | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€237.09
PELICAN 1520NF Προστατευτική θήκη 19-25 / 32 ίντσες Μήκος ασήμι | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58
PELICAN 1600NF Προστατευτική θήκη 24-1 / 4 ίντσες Μήκος ασημί | AA4UJH 13E502 1600NF1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 cu. ft.21.437 "€349.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN Προστατευτική θήκη 1550NF 20-5/8 In L 16-7/8 In W Ασημί
€287.28 /μονάδα