PELICAN 1500-000-240X Προστατευτική θήκη κίτρινο 18.5 x 14.06 x 6.93in | AF3QNQ 8AYK9

PELICAN 1500-000-240X Protective Case Yellow 18.5 x 14.06 x 6.93 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3QNQ Μοντέλο: 1500-000-240XCross Ref: 8AYK9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€282.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΑνθεκτική ρητίνη αφρού, συμπολυμερές πολυπροπυλένιο
Εξωτερικό βάθος6.93 "
Εξωτερικό μήκος18.50 "
Εξωτερικό πλάτος14.06 "
Εσωτερικό βάθος6.12 "
Εσωτερικό Μήκος16.75 "
Εσωτερικό πλάτος11.18 "
Αρ. Σειρά1500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στενό νερό έως (1m για 30 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος καπακιούΚατώτατο βάθοςΧρώμαΥλικόΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PELICAN 1120 WL/WF BLK Προστατευτική θήκη Μαύρη 8-1/8 ίντσες Μήκος | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Προστατευτική θήκη Μαύρη 9-1/8 ίντσες Μήκος | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Προστατευτική θήκη Μαύρη 10-5/8 ίντσες Μήκος | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 13-3 / 8 ίντσες Μήκος | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€159.73
Προστατευτική θήκη PELICAN 1450 WL/WF BLK Μαύρη μήκους 16 ιντσών | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€224.62
Προστατευτική θήκη PELICAN 1500 WL/WF BLK, Μαύρη, Μήκος 18-1/2 ίντσες | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Προστατευτική θήκη μαύρο 19-25 / 32 ίντσες Μήκος | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Μαύρη-Κλασικό πελεκάνο---€289.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1500-000-240X Protective Case Yellow 18.5 x 14.06 x 6.93 ίντσες
€282.41 /μονάδα