Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PELICAN 1470 Προστατευτική θήκη 16-11 / 16 ίντσες Μήκος μαύρο | AA4TWG 13D774

PELICAN 1470 Προστατευτική θήκη 16-11/16 ίντσες μήκους Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TWG Μοντέλο: 1470Σταυρός: 13D774
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
€270.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος2.375 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος3.75 "
Εσωτερικό Μήκος15.625 "
Εσωτερικό πλάτος10.437 "
ΜάνταλοΔιπλό κλείδωμα ασφαλείας με πλήκτρα
Βάθος καπακιού1.375 "
Χωρητικότητα φορτίου24.91 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά1470
Συνολικό βάθος4.375 "
Συνολικό μήκος16 11 / 16 "
συνολικό πλάτος13 1 / 16 "
Τόμος0.35 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.35 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3UΠολυαιθυλένιο---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,239.05
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4UΠολυαιθυλένιο---13 "38.5 "24.5 "-€2,341.91
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5UΠολυαιθυλένιο---15 "38.5 "24.5 "-€2,420.26
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7UΠολυαιθυλένιο---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,458.67
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9UΠολυαιθυλένιο---22 "38.5 "24.5 "-€2,758.67
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11UΠολυαιθυλένιο---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,753.91
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14UΠολυαιθυλένιο---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,346.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 1470 Προστατευτική θήκη 16-11/16 ίντσες μήκους Μαύρο
€270.73 /μονάδα