PELICAN 094800-0000-245 Remote Area Light, Bluetooth, Yellow | CT7PNM 65CZ78

PELICAN 094800-0000-245 Remote Area Light, Bluetooth, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7PNM Μοντέλο: 094800-0000-245Cross Ref: 65CZ78

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,855.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως περιοχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.905
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΕίδοςΛάμπα WattLumensΑξιολογημένη ασφάλειαΤάσηΤιμή
PELICAN 094550-0000-245 Φωτισμός προσωρινής θέσης εργασίας, βάση δαπέδου, μπαταρία/επαναφορτιζόμενη, 1600 Lumens | CH6HLZ 423L19 094550-0000-245Κίτρινο12 πόδια.Φως ιστότοπου εργασίας21W1600 lmΤάξη I, Div. 110V DC€3,156.41
PELICAN 094700-0012-110 Φωτισμός προσωρινής θέσης εργασίας, βάση δαπέδου, μπαταρία/επαναφορτιζόμενη, 24000 Lumens | CH6HMA 423L17 094700-0012-110Μαύρη13 πόδια.Φως ιστότοπου εργασίας212W24000 lmΧωρίς αξιολόγηση12V DC€7,018.52
PELICAN 094900-0000-245 Remote Area Light, Bluetooth 6 Ft, Yellow | CT7PNL 65CZ79 094900-0000-245--Φως περιοχής----€2,050.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 094800-0000-245 Remote Area Light, Bluetooth, Yellow
€1,855.19 /μονάδα