PELICAN 0370NF Προστατευτική θήκη 26-1 / 2 In L 26-1 / 2 In W Black | AA4TRQ 13D685

PELICAN 0370NF Προστατευτική θήκη 26-1/2 σε L 26-1/2 σε W μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4TRQ Μοντέλο: 0370NFΣταυρός: 13D685

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€873.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος18 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος24 "
Εσωτερικό Μήκος24 "
Εσωτερικό πλάτος24 "
ΜάνταλοΔιπλή ρίψη
Βάθος καπακιού4.5 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Αρ. Σειρά370
Συνολικό βάθος25.25 "
Συνολικό μήκος26.5 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Τόμος8 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου8 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)64.26
Μήκος πλοίου (cm)69.09
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ4202999000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3UΠολυαιθυλένιο---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,185.60
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4UΠολυαιθυλένιο---13 "38.5 "24.5 "-€2,286.18
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5UΠολυαιθυλένιο---15 "38.5 "24.5 "-€2,362.82
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7UΠολυαιθυλένιο---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,379.05
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9UΠολυαιθυλένιο---22 "38.5 "24.5 "-€2,734.59
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11UΠολυαιθυλένιο---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,689.16
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14UΠολυαιθυλένιο---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,269.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 0370NF Προστατευτική θήκη 26-1/2 σε L 26-1/2 σε W μαύρο
€873.84 /μονάδα