Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PELICAN 033100-0160-247 Flashlight, 283 lm Max Brightness, 8 hr Run Time at Max Brightness | CT7PNJ 796CE3

PELICAN 033100-0160-247 Φακός, Μέγιστη φωτεινότητα 283 lm, Χρόνος λειτουργίας 8 ωρών στη μέγιστη φωτεινότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7PNJ Μοντέλο: 033100-0160-247Σταυρός: 796CE3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 033100-0160-247 Φακός, Μέγιστη φωτεινότητα 283 lm, Χρόνος λειτουργίας 8 ωρών στη μέγιστη φωτεινότητα
€75.86 /μονάδα