PELICAN 016370-0001-110-G Προστατευτική θήκη αέρα, 27 x 21 x 15 ίντσας, πλαστικό, μαύρο | CE9RQM 55NR89

PELICAN 016370-0001-110-G Προστατευτική θήκη αέρα, 27 x 21 x 15 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RQM Μοντέλο: 016370-0001-110-GCross Ref: 55NR89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€666.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΜαύρη
Υλικόπλαστικός
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση60 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος15 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος21 "
Χωρητικότητα όγκου3.15 cu πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.845
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PELICAN 016370-0011-110-G Προστατευτική θήκη αέρα, 27 x 21 x 15 ίντσας, πλαστικό, μαύρο | CE9RQN 55NR90 016370-0011-110-Γ€543.89
PELICAN 016370-0041-110-G Προστατευτική θήκη αέρα, 27 x 21 x 15 ίντσας, πλαστικό, μαύρο | CE9RQP 55NR91 016370-0041-110-Γ€1,017.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 016370-0001-110-G Προστατευτική θήκη αέρα, 27 x 21 x 15 ίντσες Μέγεθος, Πλαστικό, Μαύρο
€666.89 /μονάδα