Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-130-03-56- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ τροχαλίας 2-1 / 2in. Id 2 ίντσες | AA7JNU 16A347

PEERLESS 3-130-03-56- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ τροχαλίας 2-1/2in. Αναγνωριστικό 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JNU Μοντέλο: 3-130-03-56-Σταυρός: 16A347
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
€43.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία μπλοκ
Τύπος συνημμένουΣταθερά μάτια
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος2-27 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.27 / 32 "
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος1 7 / 32 "
Σχοινί Dia.5 / 8 "
Sheave μέσα Dia.2"
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.2-1 / 2 "
Πλάτος Sheave25 / 32 "
Πλάτος2 27 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος συνημμένουΒάθοςΣχεδιασμένο γιαφινίρισμαΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.Τιμή
PEERLESS 3-010-03-56- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ τροχαλίας 3/4 ίντσες Id 17/32 ίντσες | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Σταθερά μάτια27 / 32 "Ιώδες σχοινίΗλεκτρο-γαλβανισμένο17 / 32 "-3 / 16 "€11.66
PEERLESS 3-010-03-B6- Ινώδες σχοινί φραγμού τροχαλίας Σταθερό μάτι | AA7JNJ 16A338 3-010-03-Β6-27 / 32 "Σταθερά μάτια27 / 32 "Ιώδες σχοινίΚανένας17 / 32 "-3 / 16 "€30.59
PEERLESS 3-030-03-56- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ τροχαλίας 1 ίντσας Id 25/32 ίντσες | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Σταθερά μάτια1.156 "Ιώδες σχοινίΗλεκτρο-γαλβανισμένο23 / 32 "-1 / 4 "€12.44
PEERLESS 3-030-03-B6- Σταθερό μάτι ινώδους σχοινιού τροχαλίας | AA7JNL 16A340 3-030-03-Β6-1.156 "Σταθερά μάτια1.156 "Ιώδες σχοινίΚανένας23 / 32 "-1 / 4 "€37.12
PEERLESS 3-050-03-56- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ τροχαλίας 1-3 / 8 ίντσες 1-1 / 32 ίντσες | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Σταθερά μάτια1-13 / 32 "Ιώδες σχοινίΗλεκτρο-γαλβανισμένο27 / 32 "-5 / 16 "€13.36
PEERLESS 3-050-03-B6- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ τροχαλίας 1-3 / 8 ίντσες Id1-1 / 32 ίντσες | AA7JNN 16A342 3-050-03-Β6-1 11 / 32 "Σταθερά μάτια1-13 / 32 "Ιώδες σχοινίΚανένας27 / 32 "-5 / 16 "€53.68
PEERLESS 3-070-03-56- Σταθερό μάτι ινών τροχαλίας μπλοκ τροχαλίας | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Σταθερά μάτια1-21 / 32 "Ιώδες σχοινίΗλεκτρο-γαλβανισμένο31 / 32 "-3 / 8 "€17.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-130-03-56- Εξωτερική διάμετρος μπλοκ τροχαλίας 2-1/2in. Αναγνωριστικό 2 ίντσες
€43.71 /μονάδα