ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0-GH-780FM7- Παξιμάδι φτερού, σίδερο, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, άνοιγμα φτερού 2 ιντσών, 10 Pk | AE4RVK 5MNC4

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 1/2-13, Άνοιγμα φτερών 2 ίντσες, 10 Pk

Στοιχείο: AE4RVK Μοντέλο: 0-GH-780FM7-Cross Ref: 5MNC4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΕλαστικός σίδηρος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.7 / 8 "
Βαθμός2
Ύψος1.125 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.35
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 1/2-13, Άνοιγμα φτερών 2 ίντσες, 10 Pk