Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0-EF-700E17- Φτερόπαξιμα, Iron Zinc, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 1-5/8 Inch Wing An, 10Pk | AE4RTN 5MMX5

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Παξιμάδι φτερού, σίδηρος ψευδάργυρος, μέγεθος κλωστής 3/8-16, άνοιγμα φτερού 1-5/8 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RTN Μοντέλο: 0-EF-700E17-Cross Ref: 5MMX5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΕλαστικός σίδηρος
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.5 / 8 "
Βαθμός2
Ύψος13 / 16 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα1-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Παξιμάδι φτερού, σίδηρος ψευδάργυρος, μέγεθος κλωστής 3/8-16, άνοιγμα φτερού 1-5/8 ίντσες, 10 Pk
€41.78 /πακέτο